SALKB 16 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SALKB 16 F
Rubix:15468
Hersteller:22410
EAN:7316577001931
SALKB 16 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Kopfdurchmesser43 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SALKB 16 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe haben zwischen Gehäuse und Innenring eine spritzgegossene Gleitschicht aus PTFE FRP. Die Gleitpaarung ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht201 g
Innendurchmesser16 mm
Kopfdurchmesser43 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesalkb
Innengewindem 16
Dyn. Tragzahl21,4 N
Länge89 mm
Außendurchmesser43 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
64,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std