Referenzen
INA:GAKR8-PB-A
Rubix:12089
Hersteller:0066336680000
EAN:4012802524536


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 24 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GAKR 8-PB-A (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Typ M, offene Ausführung
Stärken
Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.
Anwendungen
Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 54x24x8 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 44 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Kopfdurchmesser | 24 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gakr..-pb |
| Länge | 54 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort