GIL 30-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIL30-DO-2RS
Rubix:155381
Hersteller:0066352530000
EAN:4012802526547
GIL 30-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Kopfdurchmesser73 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIL 30-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht980 g
Innendurchmesser30 mm
Kopfdurchmesser73 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegil..-do-2rs
Außendurchmesser47 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
105,68 exkl. MwSt.
/ Stück
125,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen