SILKB 10 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SILKB 10 F
Rubix:15623
Hersteller:23559
EAN:7316577001900
SILKB 10 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser29 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SILKB 10 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe haben zwischen Gehäuse und Innenring eine spritzgegossene Gleitschicht aus PTFE FRP. Die Gleitpaarung ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht79 g
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser29 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesilkb
Innengewindem 10
Dyn. Tragzahl9,8 N
Länge59 mm
Außendurchmesser29 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
39,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std