Referenzen
INA:GIR25-DO-2RS
Rubix:12778
Hersteller:0066355120000
EAN:4012802526936


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 64 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIR 25-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, abgedichtet
Stärken
Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.
Anwendungen
Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 660 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Kopfdurchmesser | 64 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gir..-do-2rs |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort