Referenzen
INA:GIL30-DO
Rubix:12749
Hersteller:0066352450000
EAN:4012802526486


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 73 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIL 30-DO (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, offene Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 929 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Kopfdurchmesser | 73 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gil..-do |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort