SILKAC 8 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SILKAC 8 M
Rubix:15622
Hersteller:23558
EAN:7316577043481


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 25 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SILKAC 8 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 48x14x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 50 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Kopfdurchmesser | 25 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | c2 |
| Serie | silkac |
| Innengewinde | m 8 |
| Dyn. Tragzahl | 7,2 N |
| Länge | 49 mm |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std