SIKAC 5 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SIKAC 5 M
Rubix:15577
Hersteller:23433
EAN:7316577036551
SIKAC 5 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Kopfdurchmesser19 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIKAC 5 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x9x36 mm
Bruttogewicht19 g
Innendurchmesser5 mm
Kopfdurchmesser19 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielc2
Seriesikac
Innengewindem 5
Dyn. Tragzahl3,25 N
Länge37 mm
Außendurchmesser19 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
43,15 exkl. MwSt.
/ Stück
51,35 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std