SA 10 E (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Stahl SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SA 10 E
Rubix:15389
Hersteller:22056
EAN:7316577002525
SA 10 E (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser30 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SA 10 E (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Stahl SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungspflichtig und kann nur von der Seite nachgeschmiert werden. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht50 g
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser30 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesa
Innengewindem 10
Dyn. Tragzahl8,15 N
Länge65 mm
Außendurchmesser30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
35,55 exkl. MwSt.
/ Stück
42,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen