SA 10 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:SA 10 C
Rubix:15388
Hersteller:22054
EAN:7316577002518
SA 10 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser30 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SA 10 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Sinterbronze-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht51 g
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser30 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesa
Innengewindem 10
Dyn. Tragzahl8,65 N
Länge65 mm
Außendurchmesser30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,93 exkl. MwSt.
/ Stück
49,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen