SIQG 20 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SIQG 20 ES
Rubix:15632
Hersteller:23598
EAN:7316577042804
SIQG 20 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Kopfdurchmesser48 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIQG 20 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Der Innenring ist beidseitig breiter ausgeführt. Das Lager ist wartungspflichtig und wird über Schmiernippel im Gehäuse bzw. ab Größe 16 auch über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht340,2 g
Innendurchmesser20 mm
Kopfdurchmesser48 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesiqg..es
Innengewindem 16x1,5
Dyn. Tragzahl30 N
Länge77 mm
Außendurchmesser48 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
100,27 exkl. MwSt.
/ Stück
119,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen