FP01008A FP01008A Gehörschutzstöpsel EAR Classic SNR28 2 Paar
Gehörschutzstöpsel EAR Classic
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000103777
Rubix:1992638
Hersteller:7000103777
EAN:4046719512034






Produktdetails : FP01008A FP01008A Gehörschutzstöpsel EAR Classic SNR28 2 Paar
Schützen Sie Ihren Schlaf und Ihre Ruhe beim Nachdenken mit 3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpseln. Diese sich langsam zurückformenden Gehörschutzstöpsel aus Niederdruckschaum sind schnurlos und feuchtigkeitsbeständig. Die strukturierte Oberfläche sorgt für einen sicheren Halt. Jede Packung enthält zwei Paar.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 31 dB |
| Gedreht | ja |
| Nachweisbar | ja |
| Hauptmaterial | polyvinylchlorid (pvc) |
| Typ | einweg |
| Werkstoff | pvc |
| Packung | 2 paar/packung |
| Größe | einheitsgröße |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage