Referenzen
FAG:FRM250/28
Rubix:512380
Hersteller:0383775270000
EAN:4012801169233



Produktdetails : FRM 250/28 (FAG) Festring FAG
FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung
Stärken
Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 748 g |
|---|---|
| Typ | wohnungsring |
| Innendurchmesser | 238 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 28 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
