Referenzen
SKF:FRB 14/215
Rubix:1167515
Hersteller:6094
EAN:7316577017345

Produktdetails : FRB 14/215 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x215x215 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 291,2 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 202 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 14 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std