Referenzen
SKF:FRB 12.5/160
Rubix:1167517
Hersteller:6056
EAN:7316577017529

Produktdetails : FRB 12.5/160 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12,5x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 146,4 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 12,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std