Referenzen
SKF:FRB 14.5/170
Rubix:42321
Hersteller:6084
EAN:7316577017437

Produktdetails : FRB 14.5/170 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14,5x170x170 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 208,8 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 159 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 14,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std