Referenzen
FAG:FRM140/16
Rubix:512340
Hersteller:0167297140000
EAN:4012801168816




Technische Zusammenfassung
| Typ | fester ring für lagergehäuse |
|---|---|
| Innendurchmesser | 132 mm |
Produktdetails : FRM 140/16 (FAG) Festring FAG
FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung
Stärken
Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 190 g |
| Typ | fester ring für lagergehäuse |
| Innendurchmesser | 132 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 16 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort