FRM 62/7 (FAG) Festring FAG

Gehäusering

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:FRM62/7
Rubix:512412
Hersteller:0167300380000
EAN:4012801169479
FRM 62/7 (FAG) Festring FAG

Technische Zusammenfassung

Typfestring für lagergehäuse
Innendurchmesser56 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRM 62/7 (FAG) Festring FAG


FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung

Stärken

Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)7x62x62 mm
Bruttogewicht24 g
Typfestring für lagergehäuse
Innendurchmesser56 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite7 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode73182100
3,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std