Referenzen
SKF:FRB 4/110
Rubix:42344
Hersteller:6147
EAN:7316570587531

Produktdetails : FRB 4/110 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 4x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 27,5 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 101 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 4 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std