FRB 10/150 (SKF) Festring SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FRB 10/150
Rubix:42293
Hersteller:5981
EAN:7316577017109
FRB 10/150 (SKF) Festring SKF

Technische Zusammenfassung

Typfester ring
Innendurchmesser139 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRB 10/150 (SKF) Festring SKF


Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x150x150 mm
Bruttogewicht109 g
Typfester ring
Innendurchmesser139 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite10 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
10,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen