FRM 180/5 (FAG) Festring FAG

Gehäusering

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:FRM180/5
Rubix:166316
Hersteller:0190039000000
EAN:4012801169042
FRM 180/5 (FAG) Festring FAG

Technische Zusammenfassung

Typfester ring für das lagergehäuse
Innendurchmesser168 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRM 180/5 (FAG) Festring FAG


FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung

Stärken

Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)5x180x180 mm
Bruttogewicht65 g
Typfester ring für das lagergehäuse
Innendurchmesser168 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite5 mm
Werkstoffstahl
Zolltarifcode73182100
9,38 exkl. MwSt.
/ Stück
11,16 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std