Referenzen
SKF:FRB 14/160
Rubix:42324
Hersteller:6091
EAN:7316577017338

Produktdetails : FRB 14/160 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 192,3 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 149 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 14 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen