Referenzen
SKF:FRB 15.5/130
Rubix:42326
Hersteller:6096
EAN:7316577090072

Produktdetails : FRB 15.5/130 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15,5x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 158,8 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 119 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 15,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
