Referenzen
SKF:FRB 15/250
Rubix:1167519
Hersteller:6101
EAN:7316577017352

Produktdetails : FRB 15/250 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x250x250 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 421,4 g |
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 235 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
