Referenzen
FAG:FRM170/12,5
Rubix:512353
Hersteller:0167298030000
EAN:4012801168960




Technische Zusammenfassung
| Typ | fester ring für lagergehäuse |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
Produktdetails : FRM 170/12.5 (FAG) Festring FAG
FAG FRB-Sicherungsringe wurden entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Befestigung von Bauteilen zu gewährleisten, indem sie eine axiale Verschiebung der Teile verhindern. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.
Festringe, Festlagerung
Stärken
Gewährleisten eine effektive axiale Verriegelung der Komponenten.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Robustes Design für eine lange Lebensdauer.
Geeignet für eine breite Palette von industriellen Anwendungen.
Einfache Installation und Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x170x170 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 187 g |
| Typ | fester ring für lagergehäuse |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 12,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort