Spannlager mit Exzenterspannring SNR SES21032, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 30.2 mm
Gehäuselagereinsatz (VA) SNR
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:SES21032
Rubix:674044
Hersteller:SES.21032
EAN:3413529500451




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
Produktdetails : SES 21032 (SNR) Gehäuselagereinsatz (VA) SNR
Gehäuselagereinsatz, Edelstahl, Dichtscheibe und verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit Fett für die Lebensmittelindustrie, Exzenterringbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Breite | 30,2 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Nachschmierfunktion | ja |
| Bohrung | 50,8 mm |
| Käfig | edelstahl |
| Stärke | 20 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23100 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage