Spannlager mit Exzenterspannring SNR EX20928G2, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 42.8 mm
Gehäuselagereinsatz EX200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:EX20928G2
Rubix:673508
EAN:3413529579662




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : EX 209-28G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR
Sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Deckscheibe und verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, SNR-Nachschmiersystem, Exzenterringbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x90x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 839 g |
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 42,8 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31850 N |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Nachschmierfunktion | ja |
| Bohrung | 44,45 mm |
| Käfig | stahl |
| Stärke | 22 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen