ESS ULTRASONIC INFRADUR GRAU SS 5,0 flip-up 9302 Ersatzscheibe
Flip up aufklappbare Seite für Ultraschall
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:9302085
Rubix:3522501
Hersteller:9302085
EAN:4031101517803

Produktdetails : ESS ULTRASONIC INFRADUR GRAU SS 5,0 flip-up 9302 Ersatzscheibe
Die Ersatz-Flip-up-Scheibe uvex ultrasonic ist die ideale Ergänzung, um die Lebensdauer und Einsatzmöglichkeiten der uvex ultrasonic Schutzbrillen zu erweitern. Sie bietet optimalen Schutz vor infraroter und ultravioletter Strahlung und überzeugt gleichzeitig durch hervorragende Sichtklarheit dank der uvex supravision-Beschichtung. Dieses Zubehör ist unverzichtbar für professionelle Anwender in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen, in denen Schutz vor Funkenflug, Blendung und Lichtreflexionen gefordert ist.
Eigenschaften:
Die Flip-up-Ersatzscheibe für uvex ultrasonic Schutzbrillen besteht aus hochfestem Polycarbonat und bietet langanhaltenden Schutz vor mechanischen Einwirkungen und Kratzern. Der uvex infradur-Beschichtungsstandard gewährleistet eine besonders hohe Kratzfestigkeit auf beiden Seiten und reduziert Verbrennungsflecken, die durch Schweißfunken entstehen können. Die graue Tönung mit Schutzstufe 5 für Schweißer sorgt für eine hervorragende Farberkennung gemäß den Anforderungen an Sonnenschutzfilter. Die ergonomische Form ermöglicht eine passgenaue Montage auf der uvex ultrasonic Vollsichtbrille und garantiert optimalen Tragekomfort und seitlichen Schutz.
Technische Daten:
• Tönung: grau, Schutzstufe 5 für Schweißer
• UV-Schutz: UV400 (blockiert 100 % der UV-Strahlung bis 400 nm)
• Lichttransmission: 2 %
• Beschichtung: uvex infradur (kratzfest, schweißbeständig)
• Kennzeichnung: 5 W1 CE
Normen:
• EN 166: Persönlicher Augenschutz
• EN 169: Schweißerschutzfilter und verwandte Techniken
• EN 172: Schutz gegen Infrarotstrahlung mit farbtreuer Sicht
• CE-Zertifizierung: entspricht den europäischen Sicherheitsrichtlinien
Informationen zur Marke:
Uvex ist seit 1926 eine führende Marke im Bereich persönlicher Schutzausrüstung. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Sicherheitsprodukte für vielfältige Branchen wie Industrie, Bauwesen und Handwerk. Uvex steht für Innovation, Sicherheit und Tragekomfort und investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um seine Produkte weiter zu verbessern. Mit einer globalen Präsenz und zahlreichen Patenten ist Uvex ein verlässlicher Partner, wenn es um individuelle Sicherheit auf höchstem Niveau geht.
Eigenschaften:
Die Flip-up-Ersatzscheibe für uvex ultrasonic Schutzbrillen besteht aus hochfestem Polycarbonat und bietet langanhaltenden Schutz vor mechanischen Einwirkungen und Kratzern. Der uvex infradur-Beschichtungsstandard gewährleistet eine besonders hohe Kratzfestigkeit auf beiden Seiten und reduziert Verbrennungsflecken, die durch Schweißfunken entstehen können. Die graue Tönung mit Schutzstufe 5 für Schweißer sorgt für eine hervorragende Farberkennung gemäß den Anforderungen an Sonnenschutzfilter. Die ergonomische Form ermöglicht eine passgenaue Montage auf der uvex ultrasonic Vollsichtbrille und garantiert optimalen Tragekomfort und seitlichen Schutz.
Technische Daten:
• Tönung: grau, Schutzstufe 5 für Schweißer
• UV-Schutz: UV400 (blockiert 100 % der UV-Strahlung bis 400 nm)
• Lichttransmission: 2 %
• Beschichtung: uvex infradur (kratzfest, schweißbeständig)
• Kennzeichnung: 5 W1 CE
Normen:
• EN 166: Persönlicher Augenschutz
• EN 169: Schweißerschutzfilter und verwandte Techniken
• EN 172: Schutz gegen Infrarotstrahlung mit farbtreuer Sicht
• CE-Zertifizierung: entspricht den europäischen Sicherheitsrichtlinien
Informationen zur Marke:
Uvex ist seit 1926 eine führende Marke im Bereich persönlicher Schutzausrüstung. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Sicherheitsprodukte für vielfältige Branchen wie Industrie, Bauwesen und Handwerk. Uvex steht für Innovation, Sicherheit und Tragekomfort und investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um seine Produkte weiter zu verbessern. Mit einer globalen Präsenz und zahlreichen Patenten ist Uvex ein verlässlicher Partner, wenn es um individuelle Sicherheit auf höchstem Niveau geht.
Stärken
• Erweiterter Schutz: filtert zuverlässig Infrarot- und UV-Strahlung
• Exzellente Sicht: klare Farberkennung gemäß EN 172
• Langlebig und widerstandsfähig: beständig gegen Kratzer und Schweißfunken
• Schneller Austausch: einfaches Montagesystem für uvex ultrasonic Brillen
• Leicht und komfortabel: ideal für längeres Tragen ohne Ermüdung
• Exzellente Sicht: klare Farberkennung gemäß EN 172
• Langlebig und widerstandsfähig: beständig gegen Kratzer und Schweißfunken
• Schneller Austausch: einfaches Montagesystem für uvex ultrasonic Brillen
• Leicht und komfortabel: ideal für längeres Tragen ohne Ermüdung
Anwendungen
• Schweißtechnik und verwandte Prozesse: Schutz vor Funken und starker Lichtstrahlung
• Metallverarbeitung: Sicherheit bei Arbeiten mit Infrarotquellen
• Automobilindustrie: ideal für Schweißer und Wartungspersonal
• Baugewerbe: zuverlässiger Schutz vor Blendung und Partikelflug
• Labore und Forschung: für Experimente mit intensiven Lichtquellen
• Metallverarbeitung: Sicherheit bei Arbeiten mit Infrarotquellen
• Automobilindustrie: ideal für Schweißer und Wartungspersonal
• Baugewerbe: zuverlässiger Schutz vor Blendung und Partikelflug
• Labore und Forschung: für Experimente mit intensiven Lichtquellen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ersatzbildschirm |
|---|---|
| Werkstoff | polycarbonat |
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen