TNWEAR TNWEAR Ersatzschutzstreifen f Vollsichtbr Fahrenheit 10 St.
3M™ Fahrenheit™ Tear & Wear Strips
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000061926
Rubix:1992515
Hersteller:7000061926
EAN:4046719305100





Produktdetails : TNWEAR TNWEAR Ersatzschutzstreifen f Vollsichtbr Fahrenheit 10 St.
3M™ Fahrenheit™ Tear & Wear Strips sind unsere Ersatzstreifen aus transparenter Polyesterfolie für die Vollsichtbrille 3M™ Fahrenheit™ T-N-Wear 71360-00013.
Die 3M™ Fahrenheit™ Vollsichtbrille kann komfortabel über einer Korrektionsbrille getragen werden. Der transparente Rahmen unserer Vollsichtbrillen besitzt eine breite Auflagefläche um das Gesicht herum, um den Komfort zu erhöhen. Aussparungen an der Seite des Rahmens nehmen die Bügel einer Korrektionsbrille auf.
Stärken
• Ersatzstreifen aus transparenter Polyesterfolie
• Leicht zu entfernen und zu ersetzen
• Schützt die Scheibe vor Verunreinigungen und Kratzern
• Mit der Vollsichtbrille 3M™ Fahrenheit™ T-N-Wear 71360-00013 kompatibel
Anwendungen
Baugewerbe - Chemikalien - Montage - Pharmaindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 59x130x300 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 67 g |
| Typ | ersatzfolienstreifen |
| Werkstoff | polyesterfolie |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,94 € exkl. MwSt.
/ Packung
1,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage