99022 ESS ULTRAVISION SV EXC FBL Ersatzscheibe ultravision sv excellence fbl.

Ersatzschirm Uvex ultravision

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:9301255
Rubix:3527185
Hersteller:9301255
EAN:4031101067810
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typersatzbildschirm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 99022 ESS ULTRAVISION SV EXC FBL Ersatzscheibe ultravision sv excellence fbl.


Die Ersatzscheibe für die uvex Ultravision Schutzbrille wurde entwickelt, um die Lebensdauer der Brille zu verlängern und gleichzeitig maximalen Schutz und Tragekomfort zu gewährleisten. Mit einem besonders weiten Sichtfeld bietet sie eine hervorragende Rundumsicht und schützt zuverlässig vor UV-Strahlung sowie äußeren Einflüssen. Diese langlebige und nachhaltige Lösung ermöglicht den einfachen Austausch der Scheibe – ohne die gesamte Schutzbrille ersetzen zu müssen.

Eigenschaften:
Diese Ersatzscheibe besteht aus hochfestem Polycarbonat und bietet zuverlässigen Schutz vor mechanischen Einwirkungen, Kratzern und aggressiven Chemikalien. Dank der uvex supravision excellence-Beschichtung ist die Innenseite dauerhaft beschlagfrei, während die Außenseite besonders kratz- und chemikalienresistent ist. Die klare, farblose Ausführung sorgt für eine unverzerrte, präzise Sicht – auch bei starker Helligkeit. Die Scheibe lässt sich mühelos in die uvex Ultravision Schutzbrille einsetzen und bietet durch ihre optimierte Passform zusätzlichen seitlichen Schutz.

Technische Daten:
• Tönung: farblos
• UV-Schutz: UV400 (blockiert 100 % der UV-Strahlung bis 400 nm)
• Lichttransmission: 91 %
• Beschichtung: uvex supravision excellence (Innenseite antibüe, Außenseite kratz- und chemikalienfest)
• Kompatibilität: uvex Ultravision Schutzbrillen
• Kennzeichnung: 2C-1,2 W1 BTKN CE

Normen:
• EN 166: Persönlicher Augenschutz
• EN 170: UV-Schutzfilter
• CE-Kennzeichnung: Konformität mit europäischen Sicherheitsstandards

Informationen zur Marke:
Uvex ist eine weltweit anerkannte Marke im Bereich Arbeitsschutz mit über 90 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen entwickelt hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA), die Innovation, Qualität und Sicherheit vereint. Uvex setzt auf kontinuierliche Forschung und modernste Technologien, um Produkte zu schaffen, die höchsten Anforderungen gerecht werden. Mit Präsenz in über 50 Ländern ist Uvex ein vertrauenswürdiger Partner für viele Industriebranchen und bietet zuverlässige Lösungen für den professionellen Einsatz.

Stärken

• Optimaler UV-Schutz: blockiert gefährliche UV-Strahlung zuverlässig
• Hohe Langlebigkeit: widerstandsfähig gegen Kratzer und Chemikalien
• Klares Sichtfeld: dauerhaft beschlagfreie Innenfläche
• Schneller Austausch: einfacher und werkzeugloser Wechsel
• Panorama-Sicht: breites, unverzerrtes Sichtfeld für maximale Sicherheit

Anwendungen

• Chemische Industrie: Schutz vor gefährlichen Substanzen und Spritzern
• Labore: ideal für sterile oder UV-exponierte Umgebungen
• Wartung und Instandhaltung: Sicherheit bei sensiblen Arbeiten
• Automobilindustrie: Schutz vor Partikeln, Rückständen und UV-Licht
• Baustellen: zuverlässiger Schutz bei Staub, grellem Licht und Schmutz

Technische Informationen


Attribute
Typersatzbildschirm
Werkstoffpolycarbonat
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
HerkunftslandDE
9,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage