SF400FI PP20040007, mit Schaumrahmen sw SF400FI
3M™ Schaum- und TPE-Rahmen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:SF400FI
Rubix:2484898
Hersteller:7100102568
EAN:00051131272613
Dokumente
Produktdetails : SF400FI PP20040007, mit Schaumrahmen sw SF400FI
Unser Angebot an Schutzeinsätzen für 3M™ Schutzbrillen umfasst 3M™ Schaum- und TPE-Rahmen.
Verwenden Sie für einen leistungsstarken Gehörschutz gegen niedrige bis mäßige Geräuschpegel den 3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer. Mit ihrem leichten Design und flachen Kapseln eignen sie sich ideal, wenn übermäßiger Schutz ein Problem darstellen könnte. Die 3M PELTOR Kapselgehörschützer X1 sind hellgrün farbcodiert und stellen die erste Schutzstufe des Lärmschutzes in der Serie dar. Dadurch ist die Auswahl der richtigen Schutzstufen aus der X Serie ganz einfach. Die Ausführung mit Kopfbügel weist ein elektrisch isoliertes Design mit Doppelkopfbügeln auf, das den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Der mit Kunststoff beschichtete Edelstahldraht macht den Kopfbügel zum robustesten, den 3M zu bieten hat. Er ist sowohl stark als auch bequem, da der flache, breite Kopfbügel eine weiche Kunststoffbeschichtung hat, die einen stabilen Druck auf den Kopf ausübt. Kein freiliegendes Metall bedeutet, dass das Produkt „dielektrisch“ ist und einen elektrischen Widerstand für Anwendungen mit Funken- oder Ladungsgefahr bietet. Sorgfältig geformte Schieber sorgen dafür, dass sich der Kapselgehörschutz am Kopf leicht einstellen lässt. Breite, weiche Schaumstoff-Dämmkissen sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen, während die schmalen Kapseln eine verbesserte Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen bieten. Die Ausführung mit Helmbefestigung stellt ein Produkt dar, das die Anforderungen und Präferenzen jedes individuellen Anwenders erfüllt. Sie ist als P5 mit der selben dielektrischen Leistung wie das Kopfbügel-Modell verfügbar. Wenn die Anwendung jedoch keine elektrische Isolierung erfordern sollte, kann auch die Ausführung P3 mit Helmbefestigung und Nackenbügel als Alternative dienen. Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich.
Stärken
• Ein Einsatz füllt die Lücke zwischen der Brille und dem Gesicht, um den Schutz zu erhöhen
• Schaumrahmen für verbesserte mechanische Stoßdämpfung
• Der Schaumrahmen bietet zusätzlichen Komfort und Schutz vor Schweiß
• Der TPE-Rahmen (mit oder ohne RX-Korrektionseinsatz) schützt vor Flüssigkeiten und großen Staubpartikeln
• Passend für bestimmte 3M™ Schutzbrillen
Anwendungen
Baugewerbe - Montage
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ersatz schaumrahmen |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
542,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
644,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen




