S1201SGAFKT PP20150002, Set inkl. Schaumrahmen und Gummiband/Bügel
3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 1000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100078881
Rubix:2070870
Hersteller:7100078881
EAN:04054596063150





Dokumente
Produktdetails : S1201SGAFKT PP20150002, Set inkl. Schaumrahmen und Gummiband/Bügel
3M™ Solus™ Schutzbrillen Serie 1000 verfügen über eine starke Polycarbonatscheibe in einem schlanken, eleganten Rahmen. Unsere Schutzbrillen verfügen über eine 3M™ Scotchgard™ Antikratz-/Antibeschlag-Beschichtung und können mit verschiedenen Kopfbügeln und Dichtungen konfiguriert werden. Sie sind in mehreren Scheibentönungen erhältlich.
Mit der 3M™ Virtua™ Schutzbrille wählen Sie einen erschwinglichen Augenschutz mit hoher Sicherheit. Unsere Unisex-Schutzbrillen besitzen eine schlanke Wraparound-Form mit integrierten Seitenschilden und Augenbrauenschutz für mehr Sicherheit. Der leichte Rahmen schmiegt sich eng an das Gesicht und verbessert Abdeckung, Sichtfeld und Komfort. Diese Brille hat eine starke, kratzfeste Polycarbonatscheibe mit hoher Haltbarkeit und Stoßfestigkeit.
Stärken
• Sportliche, flache 3M™ Solus™ Schutzbrillen, bei denen je nach Anwendung Kopfbänder und/oder Dichtungen auf einfache Weise ausgetauscht werden können
• Weiche Nasenauflagen und Bügelenden für mehr Komfort, Passform und Stil
• Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften
• Ein TPE-Rahmen (mit oder ohne RX-Korrektionseinsatz) schützt vor Flüssigkeiten und großen Staubpartikeln
• Wenn die Schutzbrille mit einem Kopfbügel und dem Schaumrahmen getragen wird, steigt der Aufprallschutz auf einen mittleren Wert (BT)
• Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
• Spezielle Sets erhältlich
• Autoklavierbare Versionen für die Sterilisation erhältlich
Anwendungen
Baugewerbe - Fertigung - Labore - Lebensmittel und Getränke - Pharmaindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 87,85 g |
|---|---|
| Typ | schutzbrillen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std