Rillenkugellager FAG 6001-C-2Z>V, Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6001-C-2Z>V
Rubix:3018685
Hersteller:0954047160000
EAN:4054372808081

Produktdetails : 6001-C-2Z>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Dieses FAG-Rillenkugellager sorgt für eine reibungslose und leistungsstarke Funktion und bietet gleichzeitig eine hervorragende Beständigkeit gegenüber radialen und axialen Belastungen. Ausgestattet mit Metallabdeckungen, bietet es einen begrenzten Schutz vor äußeren Verunreinigungen. Dank der Generation-C-Technologie reduziert es Geräuschemissionen und verbessert die Energieeffizienz – ideal für Fachkräfte, die ein zuverlässiges und leistungsstarkes Bauteil benötigen.
Eigenschaften:
Dieses FAG-Kugellager ist für hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Kräfte ausgelegt. Seine robuste Stahlblechkonstruktion gewährleistet eine hohe Langlebigkeit und minimiert gleichzeitig die Reibung. Die integrierten Metallabdeckungen bieten effektiven Schutz vor grobem Staub und mittelgroßen Partikeln und tragen dazu bei, die Schmierung aufrechtzuerhalten, wodurch das Risiko eines vorzeitigen Verschleißes reduziert wird. Das standardmäßige radiale Lagerspiel gewährleistet einen reibungslosen Betrieb mit einer ausgewogenen Kombination aus Leistung und Energieeffizienz. Dieses Lager ist speziell für industrielle Umgebungen ausgelegt und bietet eine hohe Drehzahlkapazität, um die Produktivität der Maschinen zu optimieren.
Wartung:
Das Lager ist mit einer hochwertigen Schmierung versehen und für eine lebenslange Nutzung ausgelegt, sodass keine Nachschmierung erforderlich ist. Dadurch werden Wartungskosten gesenkt und Maschinenstillstände minimiert. Es wird dennoch empfohlen, regelmäßige Inspektionen zur Überwachung von Geräuschen, Temperaturen und Vibrationen durchzuführen, um eine optimale Funktionalität sicherzustellen.
AbDichtung:
Die integrierten Metallabdeckungen dieses Kugellagers bieten einen effektiven Schutz vor festen Verunreinigungen wie Staub und Schmutzpartikeln (Späne, Fasern, kleine Steine). Der enge Spalt zwischen den Abdeckungen und den internen Komponenten bildet eine mechanische Barriere, die das Eindringen von Partikeln minimiert und gleichzeitig die interne Schmierung bewahrt. Diese Schutzfunktion trägt zu einer längeren Lebensdauer und verbesserten Leistung des Lagers bei – insbesondere in industriellen Umgebungen.
Markeninformation:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke der Schaeffler-Gruppe und bekannt für ihre Expertise in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Lagern. Seit der Gründung im Jahr 1883 steht das Unternehmen für Innovation und Qualität. Das Fachwissen von FAG erstreckt sich über zahlreiche Industriebereiche – von der Automobil- und Luftfahrtindustrie bis hin zur Schwerindustrie. Mit fortschrittlichen technischen Lösungen und einer internationalen Präsenz ist FAG ein führender Akteur im Bereich Wälzlager- und Bewegungstechnologien.
Stärken:
• Hohe Beständigkeit gegenüber radialen und axialen Belastungen
• Metallabdeckungen für verbesserten Schutz vor Verunreinigungen
• Reibungsarmer Betrieb für optimale Leistung
• Werksseitig geschmiert – keine Nachschmierung erforderlich
• Reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung dank Generation-C-Technologie
• Hohe Drehzahlkapazität zur Leistungssteigerung von Maschinen
• Langlebig und zuverlässig für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Es wird in Förderanlagen und Materialhandhabungssystemen eingesetzt, um einen zuverlässigen und reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. In der Landwirtschaft wird es in Maschinen und Geräten verwendet, die extremen Bedingungen ausgesetzt sind. In der Automobilindustrie kommt es in Getrieben und Antriebssträngen zum Einsatz, wo es Stabilität und Widerstandsfähigkeit bietet. Darüber hinaus wird es in Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Bohrmaschinen sowie in Industriegetrieben verwendet. Auch in Haushaltsgeräten sorgt es für eine verlängerte Lebensdauer und wartungsarmen Betrieb. Dieses Lager ist zudem ideal für Tragrollen, Antriebsmotoren und Transportwalzen und gewährleistet zuverlässige Leistung in verschiedenen Industriebereichen.
Eigenschaften:
Dieses FAG-Kugellager ist für hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Kräfte ausgelegt. Seine robuste Stahlblechkonstruktion gewährleistet eine hohe Langlebigkeit und minimiert gleichzeitig die Reibung. Die integrierten Metallabdeckungen bieten effektiven Schutz vor grobem Staub und mittelgroßen Partikeln und tragen dazu bei, die Schmierung aufrechtzuerhalten, wodurch das Risiko eines vorzeitigen Verschleißes reduziert wird. Das standardmäßige radiale Lagerspiel gewährleistet einen reibungslosen Betrieb mit einer ausgewogenen Kombination aus Leistung und Energieeffizienz. Dieses Lager ist speziell für industrielle Umgebungen ausgelegt und bietet eine hohe Drehzahlkapazität, um die Produktivität der Maschinen zu optimieren.
Wartung:
Das Lager ist mit einer hochwertigen Schmierung versehen und für eine lebenslange Nutzung ausgelegt, sodass keine Nachschmierung erforderlich ist. Dadurch werden Wartungskosten gesenkt und Maschinenstillstände minimiert. Es wird dennoch empfohlen, regelmäßige Inspektionen zur Überwachung von Geräuschen, Temperaturen und Vibrationen durchzuführen, um eine optimale Funktionalität sicherzustellen.
AbDichtung:
Die integrierten Metallabdeckungen dieses Kugellagers bieten einen effektiven Schutz vor festen Verunreinigungen wie Staub und Schmutzpartikeln (Späne, Fasern, kleine Steine). Der enge Spalt zwischen den Abdeckungen und den internen Komponenten bildet eine mechanische Barriere, die das Eindringen von Partikeln minimiert und gleichzeitig die interne Schmierung bewahrt. Diese Schutzfunktion trägt zu einer längeren Lebensdauer und verbesserten Leistung des Lagers bei – insbesondere in industriellen Umgebungen.
Markeninformation:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke der Schaeffler-Gruppe und bekannt für ihre Expertise in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Lagern. Seit der Gründung im Jahr 1883 steht das Unternehmen für Innovation und Qualität. Das Fachwissen von FAG erstreckt sich über zahlreiche Industriebereiche – von der Automobil- und Luftfahrtindustrie bis hin zur Schwerindustrie. Mit fortschrittlichen technischen Lösungen und einer internationalen Präsenz ist FAG ein führender Akteur im Bereich Wälzlager- und Bewegungstechnologien.
Stärken:
• Hohe Beständigkeit gegenüber radialen und axialen Belastungen
• Metallabdeckungen für verbesserten Schutz vor Verunreinigungen
• Reibungsarmer Betrieb für optimale Leistung
• Werksseitig geschmiert – keine Nachschmierung erforderlich
• Reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung dank Generation-C-Technologie
• Hohe Drehzahlkapazität zur Leistungssteigerung von Maschinen
• Langlebig und zuverlässig für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Es wird in Förderanlagen und Materialhandhabungssystemen eingesetzt, um einen zuverlässigen und reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. In der Landwirtschaft wird es in Maschinen und Geräten verwendet, die extremen Bedingungen ausgesetzt sind. In der Automobilindustrie kommt es in Getrieben und Antriebssträngen zum Einsatz, wo es Stabilität und Widerstandsfähigkeit bietet. Darüber hinaus wird es in Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Bohrmaschinen sowie in Industriegetrieben verwendet. Auch in Haushaltsgeräten sorgt es für eine verlängerte Lebensdauer und wartungsarmen Betrieb. Dieses Lager ist zudem ideal für Tragrollen, Antriebsmotoren und Transportwalzen und gewährleistet zuverlässige Leistung in verschiedenen Industriebereichen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60..-c-2z |
| Referenzdrehzahl | 26000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 36000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2370 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
