Miniaturkugellager FAG 608-2RSR-HLN, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:608-2RSR-HLN
Rubix:2537364
Hersteller:0629450410000
EAN:4054372940309
608-2RSR-HLN (FAG) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 608-2RSR-HLN (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Rillenkugellager 60..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie608-2rsr
Grenzdrehzahl21700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1370 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3500 N
2,73 exkl. MwSt.
/ Stück
3,25 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an