Rillenkugellager FAG 61900-2RSR>N, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 10 mm

Wälz- und Gleitlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:61900-2RSR>N
Rubix:3318746
Hersteller:0833503810000
EAN:4064327920065
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61900-2RSR>N (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Rillenkugellager 619..-2RSR, einreihig, Dichtungen, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie619
Werkstoffstahlblech (käfig)
Käfigstahl
Grenzdrehzahl19200 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r1270 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2700 N
Gewicht0,012 kg
9,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,22 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an