Rillenkugellager FAG 6004-C-2HRS>V, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6004-C-2HRS>V
Rubix:2719307
Hersteller:0949816800000
EAN:4054372546617
6004-C-2HRS>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6004-C-2HRS>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Dieses FAG-Rillenkugellager ist ein präzises mechanisches Bauteil, das entwickelt wurde, um in einer Vielzahl industrieller Anwendungen hohe Leistung zu erbringen. Dieses Produkt vereint Robustheit, Zuverlässigkeit und Effizienz, um den Anforderungen unterschiedlichster Industrieumgebungen gerecht zu werden.

Eigenschaften:
Dieses FAG-Rillenkugellager ist als einreihiges Kugellager ausgeführt und eignet sich ideal zur Aufnahme sowohl radialer als auch axialer Lasten in beide Richtungen. Es verfügt über Gummidichtungen auf beiden Seiten, die optimalen Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen bieten. Der hochwertige Stahlblechkäfig sorgt für eine gleichmäßige Kugelverteilung. Dieses Lager ist für hohe Drehzahlen geeignet, was es vielseitig einsetzbar macht und für ein breites Anwendungsspektrum prädestiniert.

Wartung:
Die Wartung dieses FAG-Rillenkugellagers wird durch die Dichtungen vereinfacht, die das Eindringen von Verunreinigungen verhindern. Dadurch reduziert sich der Bedarf an häufigen Nachschmierungen erheblich, da der interne Schmierstoff geschützt ist und über längere Zeit erhalten bleibt. Es wird jedoch empfohlen, den Zustand der Lager periodisch zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren, und gegebenenfalls den Schmierstoff zu erneuern. Eine sachgemäße Wartung verlängert die Lebensdauer des Lagers und maximiert die Effizienz der Maschine.

Abdichtung:
Dieses Rillenkugellager ist mit Gummidichtungen ausgestattet, die eine wirkungsvolle Barriere gegen das Eindringen von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit bilden. Diese Dichtungen tragen dazu bei, die optimale Schmierung im Inneren des Lagers aufrechtzuerhalten, wodurch Verschleiß reduziert und die Lebensdauer des Produkts verlängert werden. Dieses Dichtungssystem ist besonders vorteilhaft in rauen Umgebungen, in denen Verunreinigungen zu vorzeitigem Ausfall führen können. Indem der Schmierstoff im Inneren gehalten und Verunreinigungen ausgesperrt werden, gewährleistet dieses Lager zuverlässige und langlebige Leistung, selbst unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Markeninformation:
FAG ist eine renommierte Marke der Schaeffler Group, die für ihre Spitzentechnologie und ihr Fachwissen im Bereich der Lager bekannt ist. Seit über 130 Jahren bietet FAG Industrien weltweit innovative, hochwertige Lösungen. Mit einem breiten Sortiment an Lagern strebt FAG danach, zuverlässige, leistungsstarke Produkte bereitzustellen, die den Anforderungen der anspruchsvollsten Industriebereiche gerecht werden. Die Marke setzt sich dafür ein, Produkte anzubieten, die die Effizienz verbessern, die Wartungskosten senken und die Haltbarkeit von Anlagen erhöhen.
Dieses FAG-Rillenkugellager vereint Leistung und Langlebigkeit. Es wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen und ermöglicht eine reibungslose Kraftübertragung. Dank der Generation C zeichnet es sich durch einen niedrigen Geräuschpegel, optimierte Reibung und eine verbesserte Dichtung aus, wodurch es sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen eignet.

Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist so konzipiert, dass es hohe radiale Belastungen aufnehmen kann, während es gleichzeitig moderate axiale Kräfte toleriert. Sein integriertes Dichtungssystem aus reibungsarmen Gummidichtungen schützt wirksam vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen und verlängert so seine Lebensdauer. Das standardmäßige Lagerspiel sorgt für optimale Stabilität, während der Stahlblechkäfig die Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen und kurzzeitigen Belastungsspitzen erhöht. Zudem ist das Lager für hohe Drehzahlen ausgelegt und bietet durch seine moderate Reibung eine verbesserte Energieeffizienz.

Wartung:
Durch die integrierten Dichtungen bleibt das Schmiermittel zuverlässig im Lagerinneren, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird. Dennoch wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um Temperatur, Vibrationen und Geräusche zu überwachen und eventuelle Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen. Das Lager ist werkseitig geschmiert und benötigt nur selten eine Nachschmierung.

AbDichtung:
Die Dichtung dieses FAG-Lagers basiert auf beidseitig angebrachten Gummilippendichtungen. Diese bieten einen effektiven Schutz gegen Staub, Wasser und andere Verunreinigungen. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass das Schmiermittel im Lagerinneren bleibt, wodurch die Leistung optimiert und die Lebensdauer verlängert wird. Die Dichtungen sind leicht reibungsresistent und bieten so einen optimalen Kompromiss zwischen Schutz und geringem Drehmoment.

Markeninformation:
FAG ist eine renommierte Marke der Schaeffler-Gruppe, die sich auf die Entwicklung und Herstellung hochpräziser Lager spezialisiert hat. Mit über 140 Jahren Erfahrung steht FAG für Innovation, Zuverlässigkeit und fortschrittliche Technologien. Die Produkte werden in verschiedenen industriellen Bereichen eingesetzt und erfüllen höchste Anforderungen – von der Luft- und Raumfahrt über die Automobilindustrie bis hin zum Maschinenbau.

Stärken:
• Optimierte Leistung: Generation-C-Design reduziert Geräuschentwicklung und Reibung.
• Hohe Belastbarkeit: Widerstandsfähig gegenüber hohen radialen und moderaten axialen Kräften.
• Lange Lebensdauer: Dichtungen schützen das Schmiermittel und minimieren den Verschleiß.
• Geringer Wartungsaufwand: Effektiver Schutz vor Verunreinigungen reduziert Wartungseinsätze.
• Vielseitige Einsetzbarkeit: Geeignet für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Anwendungen:
Dieses Lager wird in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt. Es ist ideal für Förder- und Handlingsysteme und gewährleistet zuverlässige Leistung in Produktionslinien. Zudem kommt es in landwirtschaftlichen und Baumaschinen zum Einsatz, wo es extremen Betriebsbedingungen standhält. Auch in der Automobilindustrie findet es Verwendung, insbesondere in Motoren und Lenksystemen. Darüber hinaus wird es in Werkzeugmaschinen und Haushaltsgeräten geschätzt, da es zuverlässige Funktion und geringen Wartungsaufwand kombiniert.


Stärken

- Sanfter und leiser Lauf, auch unter hoher Belastung.
- Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Ermüdung, was eine lange Lebensdauer gewährleistet.
- Effektiver, abgedichteter Schutz dank Gummidichtungen auf beiden Seiten.
- Kostengünstig dank der C-Generation-Bauweise, die Fettverlust reduziert, den Schutz gegen Verunreinigungen verbessert, Energie spart und die Lebensdauer des Lagers verlängert.
- Reduzierter Wartungsaufwand dank des einfachen Aufbaus des Lagers, der Inspektion, Reinigung und Schmierung erleichtert und so Ausfallzeiten sowie Wartungskosten minimiert.

Anwendungen

Dieses FAG-Rillenkugellager wird in zahlreichen Industriezweigen eingesetzt, da es sowohl radiale als auch axiale Belastungen aufnehmen kann. Es wird in Industrieanlagen verwendet, die eine schnelle und gleichmäßige Rotation erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie60..-c-2hrs
Grenzdrehzahl15300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r5000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10600 N
4,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an