Pendelrollenlager
Pendelrollenlager: Für höchste Belastungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Pendelrollenlager sind speziell dafür ausgelegt, hohe radiale und axiale Belastungen aufzunehmen und gleichzeitig Fehlausrichtungen der Welle auszugleichen.
Diese Lager kommen häufig in schweren Anwendungen zum Einsatz – etwa in der Bergbauindustrie, in Windkraftanlagen oder in industriellen Großmaschinen.
Technische Merkmale von Pendelrollenlagern
Die Lager bestehen in der Regel aus gehärtetem Chromstahl und besitzen eine oder zwei Reihen tonnenförmiger Rollen, die symmetrisch gegeneinander geneigt sind.
Anders als Schrägkugellager, die nur in eine Richtung axial belastbar sind, können Pendelrollenlager axiale Kräfte in beide Richtungen aufnehmen.
Aufbau
Ein Pendelrollenlager besteht aus:
- einem Außenring
- einem Innenring (mit zylindrischer oder konischer Bohrung)
- einem Käfig zur Führung der Rollen
- Konische Bohrungen ermöglichen einen höheren Ausgleich von Winkelfehlern
- Sie sind außerdem für höhere Drehzahlen und Belastungen geeignet als zylindrische Varianten
Rubix bietet ergänzend auch Zylinderrollenlager, Rollenlager und Toroidrollenlager zur Auswahl.
Montagevarianten
Pendelrollenlager lassen sich auf drei Arten montieren:
- mit Spannhülse und Sicherungsschrauben
- mit Konusspannhülse (für Lager mit konischer Bohrung)
- direkt auf die Welle (für Lager mit zylindrischer Bohrung)
Normen und Toleranzen
Die Hauptabmessungen der Pendelrollenlager entsprechen der DIN 635-2.
Maßtoleranzen und Laufgenauigkeit richten sich nach DIN 620, die die Prüfmethoden für Wälzlager beschreibt.
Unterschied zu Kugellagern
Kugellager sind für höhere Drehzahlen geeignet, verfügen jedoch über eine geringere Tragfähigkeit und können Fehlausrichtungen nicht ausgleichen.
Pendelrollenlager hingegen sind deutlich belastbarer und besser für anspruchsvolle Industrieeinsätze geeignet.
Vorteile und Leistungsmerkmale
Pendelrollenlager zeichnen sich durch:
- hohe Vibrationsbeständigkeit
- extreme Steifigkeit
- exzellente Tragzahlen (radial und axial)
- automatischen Ausgleich von Ausrichtungsfehlern bis zu 2° aus
Sie reduzieren Reibung, Geräuschentwicklung und Vibrationen, was zu einer längeren Lebensdauer und geringeren Wartungskosten führt.
Typische Einsatzbereiche
Dank ihrer Fähigkeit zur Kompensation von Wellenbiegung und Fehlausrichtung sind Pendelrollenlager besonders geeignet für:
- Windenergieanlagen
- Papiermaschinen
- Bergbauanlagen
- Fördertechnik und Förderanlagen
- Baumaschinen
- Metallverarbeitung
Auswahlkriterien für das richtige Pendelrollenlager
Wichtige Aspekte bei der Auswahl:
- Anwendung (Art der Belastung und Umgebung)
- Drehzahlbereich
- Tragfähigkeit (radial/axial)
- Lebensdauer (Anzahl an Betriebsstunden oder Umdrehungen)
- Nominelle Ermüdungsdauer (mindestens 90 % Zuverlässigkeit)
Für minimale axiale Belastung eignen sich einreihige Lager,
Für höhere axiale Kräfte sollten zweireihige Pendelrollenlager verwendet werden.
Im Falle eines Austauschs ist es wichtig, ein identisches Lagermodell zu verwenden (z. B. ein abgedichtetes Lager durch ein ebenso abgedichtetes Modell).
Die Maßangaben auf dem alten Lager sollten dokumentiert werden – alternativ sind die exakten Abmessungen zu ermitteln, um das passende Ersatzteil auszuwählen.
Rubix-Markenübersicht
Rubix bietet eine breite Auswahl an hochwertigen Pendelrollenlagern von renommierten Marken wie FAG, SKF und NTN.
Technische Spezifikationen unserer Produkte:
- Breiten von 11,8 bis 243 mm
- Innendurchmesser von 20 bis 560 mm
- Außendurchmesser von 52 bis 750 mm
Fazit
Pendelrollenlager sind unverzichtbar für Anwendungen, die hohe Belastbarkeit, Fehlausrichtungsausgleich und langfristige Zuverlässigkeit erfordern.
Sie sind ideal für komplexe industrielle Anlagen wie Windkraftwerke, Bergbaumaschinen oder Schwerlastförderanlagen.
3.763 Produkt (e) mit 6.238 Variante (n):
22216-E1-XL (FAG) Pendelrollenlager FAG
- fag:22216-E1-XL
- rubix:508319
- hersteller:0167039520000
- ean:4026677808721
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:80 mm
- Außendurchmesser:140 mm
- Breite:33 mm
22212 E (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
- skf:22212 E
- rubix:7825
- hersteller:35006
- ean:7316576652202
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:60 mm
- Außendurchmesser:110 mm
- Breite:28 mm
22218-E1-XL-K (FAG) Pendelrollenlager FAG
- fag:22218-E1-XL-K
- rubix:508344
- hersteller:0167040880000
- ean:4026677809025
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:90 mm
- Außendurchmesser:160 mm
- Breite:40 mm
22213 EK (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
- skf:22213 EK
- rubix:7839
- hersteller:131481
- ean:7316571560922
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:65 mm
- Außendurchmesser:120 mm
- Breite:31 mm
BS2-2210-2RS/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
- skf:BS2-2210-2RS/VT143
- rubix:11624
- hersteller:405441
- ean:7316576193163
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:50 mm
- Außendurchmesser:90 mm
- Breite:28 mm
22216 EK (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
- skf:22216 EK
- rubix:7854
- hersteller:35067
- ean:7316576652561
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:80 mm
- Außendurchmesser:140 mm
- Breite:33 mm
22218 EK (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
- skf:22218 EK
- rubix:7866
- hersteller:35098
- ean:7316570641493
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:90 mm
- Außendurchmesser:160 mm
- Breite:40 mm
22310-E1-XL (FAG) Pendelrollenlager FAG
- fag:22310-E1-XL
- rubix:147236
- hersteller:0167051300000
- ean:4026677806819
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:50 mm
- Außendurchmesser:110 mm
- Breite:40 mm
22210 E (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
- skf:22210 E
- rubix:7817
- hersteller:169997
- ean:7316571905150
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:50 mm
- Außendurchmesser:90 mm
- Breite:23 mm
22211 EK (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
- skf:22211 EK
- rubix:7823
- hersteller:34995
- ean:7316576652165
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:55 mm
- Außendurchmesser:100 mm
- Breite:25 mm
22208 E (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
- skf:22208 E
- rubix:7808
- hersteller:34945
- ean:7316576651922
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:40 mm
- Außendurchmesser:80 mm
- Breite:23 mm
22220 EK/C3 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
- skf:22220 EK/C3
- rubix:7877
- hersteller:35123
- ean:7316570993790
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:100 mm
- Außendurchmesser:180 mm
- Breite:46 mm
22224 E (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
- skf:22224 E
- rubix:7885
- hersteller:35139
- ean:7316570617542
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:120 mm
- Außendurchmesser:215 mm
- Breite:58 mm
21312-E1-XL (FAG) Pendelrollenlager FAG
- fag:21312-E1-XL
- rubix:508130
- hersteller:0190146430000
- ean:4026677904645
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:60 mm
- Außendurchmesser:130 mm
- Breite:31 mm
BS2-2206-2RS/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
- skf:BS2-2206-2RS/VT143
- rubix:1421316
- hersteller:594466
- ean:7316576193194
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:30 mm
- Außendurchmesser:62 mm
- Breite:25 mm
22217 EK (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
- skf:22217 EK
- rubix:7860
- hersteller:35084
- ean:7316571008714
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:85 mm
- Außendurchmesser:150 mm
- Breite:36 mm
22206 E (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
- skf:22206 E
- rubix:7798
- hersteller:188630
- ean:7316572093566
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:30 mm
- Außendurchmesser:62 mm
- Breite:20 mm
22222 EK (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
- skf:22222 EK
- rubix:7881
- hersteller:35135
- ean:7316571183855
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:110 mm
- Außendurchmesser:200 mm
- Breite:53 mm
22214 E (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
- skf:22214 E
- rubix:7843
- hersteller:35032
- ean:7316576652356
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:70 mm
- Außendurchmesser:125 mm
- Breite:31 mm
BS2-2208-2RS/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
- skf:BS2-2208-2RS/VT143
- rubix:1421362
- hersteller:594229
- ean:7316576193019
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:40 mm
- Außendurchmesser:80 mm
- Breite:28 mm
22205 E (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF Einzelverpa.
- skf:22205 E
- rubix:974237
- hersteller:144112
- ean:7316571653242
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:25 mm
- Außendurchmesser:52 mm
- Breite:18 mm
BS2-2212-2RS/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
- skf:BS2-2212-2RS/VT143
- rubix:1421292
- hersteller:594169
- ean:7316576193064
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:60 mm
- Außendurchmesser:110 mm
- Breite:34 mm
22310 E (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF
- skf:22310 E
- rubix:7931
- hersteller:127804
- ean:7316571523484
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:50 mm
- Außendurchmesser:110 mm
- Breite:40 mm
22209 EK (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig SKF Einzelverpa.
- skf:22209 EK
- rubix:974211
- hersteller:180453
- ean:7316572048580
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:45 mm
- Außendurchmesser:85 mm
- Breite:23 mm