Rillenkugellager FAG 6204-C-2Z>V, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6204-C-2Z>V
Rubix:3013686
Hersteller:0949834370000
EAN:4054372546686
6204-C-2Z>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6204-C-2Z>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Die ausgeklügelte Konstruktion der Rillenkugellager minimiert die Reibung und macht sie ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Sie halten auch radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen stand und bieten zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen.

 

Eigenschaften:

Dieses einreihige Lager der Generation C zeichnet sich durch sein ausgeklügeltes Design mit integrierten Metallabweisern und einem Stahlblechkäfig aus. Die Generation C ist das Ergebnis modernster Technologie und bietet optimierte Energieeffizienz, geräuscharmen Betrieb und eine deutliche Reduzierung von Vibrationen.

 

Wartung:

Dieses Rillenkugellager ist dank seiner Metallflansche, die die inneren Elemente wirksam vor Verunreinigungen schützen, wartungsarm. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Flansche in gutem Zustand und fest sitzen. Eine regelmäßige Schmierungskontrolle ist ebenfalls wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Lagers zu gewährleisten und vorzeitigen Verschleiß zu verhindern.

 

Abdichtung:

Die in dieses Festlager integrierten Metallflansche spielen eine entscheidende Rolle beim Schutz vor Verunreinigungen. Sie bilden eine Schutzbarriere gegen mittelgroße Verunreinigungen wie Schmutz oder Spritzer.

Dieses FAG-Rillenkugellager sorgt für eine reibungslose und leistungsstarke Funktion und bietet gleichzeitig eine hervorragende Beständigkeit gegenüber radialen und axialen Belastungen. Ausgestattet mit Metallabdeckungen, bietet es einen begrenzten Schutz vor äußeren Verunreinigungen. Dank der Generation-C-Technologie reduziert es Geräuschemissionen und verbessert die Energieeffizienz – ideal für Fachkräfte, die ein zuverlässiges und leistungsstarkes Bauteil benötigen.

Eigenschaften:
Dieses FAG-Kugellager ist für hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Kräfte ausgelegt. Seine robuste Stahlblechkonstruktion gewährleistet eine hohe Langlebigkeit und minimiert gleichzeitig die Reibung. Die integrierten Metallabdeckungen bieten effektiven Schutz vor grobem Staub und mittelgroßen Partikeln und tragen dazu bei, die Schmierung aufrechtzuerhalten, wodurch das Risiko eines vorzeitigen Verschleißes reduziert wird. Das standardmäßige radiale Lagerspiel gewährleistet einen reibungslosen Betrieb mit einer ausgewogenen Kombination aus Leistung und Energieeffizienz. Dieses Lager ist speziell für industrielle Umgebungen ausgelegt und bietet eine hohe Drehzahlkapazität, um die Produktivität der Maschinen zu optimieren.

Wartung:
Das Lager ist mit einer hochwertigen Schmierung versehen und für eine lebenslange Nutzung ausgelegt, sodass keine Nachschmierung erforderlich ist. Dadurch werden Wartungskosten gesenkt und Maschinenstillstände minimiert. Es wird dennoch empfohlen, regelmäßige Inspektionen zur Überwachung von Geräuschen, Temperaturen und Vibrationen durchzuführen, um eine optimale Funktionalität sicherzustellen.

AbDichtung:
Die integrierten Metallabdeckungen dieses Kugellagers bieten einen effektiven Schutz vor festen Verunreinigungen wie Staub und Schmutzpartikeln (Späne, Fasern, kleine Steine). Der enge Spalt zwischen den Abdeckungen und den internen Komponenten bildet eine mechanische Barriere, die das Eindringen von Partikeln minimiert und gleichzeitig die interne Schmierung bewahrt. Diese Schutzfunktion trägt zu einer längeren Lebensdauer und verbesserten Leistung des Lagers bei – insbesondere in industriellen Umgebungen.

Markeninformation:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke der Schaeffler-Gruppe und bekannt für ihre Expertise in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Lagern. Seit der Gründung im Jahr 1883 steht das Unternehmen für Innovation und Qualität. Das Fachwissen von FAG erstreckt sich über zahlreiche Industriebereiche – von der Automobil- und Luftfahrtindustrie bis hin zur Schwerindustrie. Mit fortschrittlichen technischen Lösungen und einer internationalen Präsenz ist FAG ein führender Akteur im Bereich Wälzlager- und Bewegungstechnologien.

Stärken:
• Hohe Beständigkeit gegenüber radialen und axialen Belastungen
• Metallabdeckungen für verbesserten Schutz vor Verunreinigungen
• Reibungsarmer Betrieb für optimale Leistung
• Werksseitig geschmiert – keine Nachschmierung erforderlich
• Reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung dank Generation-C-Technologie
• Hohe Drehzahlkapazität zur Leistungssteigerung von Maschinen
• Langlebig und zuverlässig für anspruchsvolle industrielle Anwendungen

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Es wird in Förderanlagen und Materialhandhabungssystemen eingesetzt, um einen zuverlässigen und reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. In der Landwirtschaft wird es in Maschinen und Geräten verwendet, die extremen Bedingungen ausgesetzt sind. In der Automobilindustrie kommt es in Getrieben und Antriebssträngen zum Einsatz, wo es Stabilität und Widerstandsfähigkeit bietet. Darüber hinaus wird es in Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Bohrmaschinen sowie in Industriegetrieben verwendet. Auch in Haushaltsgeräten sorgt es für eine verlängerte Lebensdauer und wartungsarmen Betrieb. Dieses Lager ist zudem ideal für Tragrollen, Antriebsmotoren und Transportwalzen und gewährleistet zuverlässige Leistung in verschiedenen Industriebereichen.

Stärken

Diese FAG-Kugellager sind für ihre Zuverlässigkeit und Robustheit bekannt. Die Konstruktion mit Metallflanschen schützt die inneren Lagerkomponenten wirksam vor Verunreinigungen von außen, wodurch das Ausfallrisiko verringert und die Lebensdauer des Produkts verlängert wird. Der Käfig aus Stahlblech sorgt für eine gute Vibrations- und Stoßfestigkeit, was ihn zur idealen Wahl für anspruchsvolle Industrieumgebungen macht.

Anwendungen

• Werkzeugmaschinen
• Förderer und Handhabungssysteme
• Landwirtschaftliche und lebensmittelverarbeitende Anlagen
• Textil- und Druckmaschinen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie62..-c-2z
Referenzdrehzahl18100 rpm
Grenzdrehzahl20600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14700 N
3,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an