Schrägkugellager FAG 3205-BD-XL-2HRS-TVH, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 20.6 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3205-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:509630
Hersteller:0635955830000
EAN:4064327676337
3205-BD-XL-2HRS-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite20,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3205-BD-XL-2HRS-TVH (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 32..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht176 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite20,6 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie32..-bd-xl-2hrs-tvh
Käfigpolyamid
Grenzdrehzahl10700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r15200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22000 N
36,04 exkl. MwSt.
/ Stück
42,89 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an