Rillenkugellager FAG 61804-2RSR>N, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Wälz- und Gleitlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:61804-2RSR>N
Rubix:3315842
Hersteller:0684196350000
EAN:4064328075177
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61804-2RSR>N (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Rillenkugellager 618..-2RSR, einreihig, Dichtungen, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie618
Werkstoffstahlblech (käfig)
Käfigstahl
Grenzdrehzahl11500 rpm
Genauigkeitpn
Statische Tragzahl, radial - C0r2460 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4020 N
Gewicht0,017 kg
11,55 exkl. MwSt.
/ Stück
13,74 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an