Rillenkugellager FAG 6303-C-2HRS>V, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6303-C-2HRS>V
Rubix:2494441
Hersteller:0949836230000
EAN:4054372546778


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 6303-C-2HRS>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager der C-Serie zeichnet sich durch Robustheit, Präzision und Zuverlässigkeit aus und ist damit ideal für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen. Mit einem Stahlblechkäfig und Lippendichtungen auf beiden Seiten sorgt dieses Lager für langanhaltende Leistung und minimiert den Wartungsaufwand. Das einreihige Design reduziert die Reibung, gewährleistet einen ruhigen Lauf und optimiert die Maschineneffizienz. Allerdings können die Gummidichtungen einen leichten zusätzlichen Drehwiderstand verursachen.
Wartung:
Dieses Rillenkugellager erfordert dank seines Dichtungssystems mit zwei Gummidichtungen, die das Lager vor Verunreinigungen und Feuchtigkeit schützen, nur wenig Wartung. Es ist jedoch ratsam, den Zustand des Lagers auf Verschleißanzeichen zu prüfen. Bei Wartungsarbeiten ist es wichtig, das Lager mit geeigneten Produkten zu reinigen und den Schmierstoffstand zu prüfen und gegebenenfalls aufzufüllen. Durch Befolgung dieser einfachen Schritte wird die Leistung der Maschinen, in denen es eingebaut ist, optimiert. Spezifische Wartungsanweisungen können je nach Lagermodell variieren.
Dieses einreihige Rillenkugellager der C-Serie zeichnet sich durch Robustheit, Präzision und Zuverlässigkeit aus und ist damit ideal für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen. Mit einem Stahlblechkäfig und Lippendichtungen auf beiden Seiten sorgt dieses Lager für langanhaltende Leistung und minimiert den Wartungsaufwand. Das einreihige Design reduziert die Reibung, gewährleistet einen ruhigen Lauf und optimiert die Maschineneffizienz. Allerdings können die Gummidichtungen einen leichten zusätzlichen Drehwiderstand verursachen.
Wartung:
Dieses Rillenkugellager erfordert dank seines Dichtungssystems mit zwei Gummidichtungen, die das Lager vor Verunreinigungen und Feuchtigkeit schützen, nur wenig Wartung. Es ist jedoch ratsam, den Zustand des Lagers auf Verschleißanzeichen zu prüfen. Bei Wartungsarbeiten ist es wichtig, das Lager mit geeigneten Produkten zu reinigen und den Schmierstoffstand zu prüfen und gegebenenfalls aufzufüllen. Durch Befolgung dieser einfachen Schritte wird die Leistung der Maschinen, in denen es eingebaut ist, optimiert. Spezifische Wartungsanweisungen können je nach Lagermodell variieren.
Dieses FAG-Rillenkugellager vereint Leistung und Langlebigkeit. Es wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen und ermöglicht eine reibungslose Kraftübertragung. Dank der Generation C zeichnet es sich durch einen niedrigen Geräuschpegel, optimierte Reibung und eine verbesserte Dichtung aus, wodurch es sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen eignet.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist so konzipiert, dass es hohe radiale Belastungen aufnehmen kann, während es gleichzeitig moderate axiale Kräfte toleriert. Sein integriertes Dichtungssystem aus reibungsarmen Gummidichtungen schützt wirksam vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen und verlängert so seine Lebensdauer. Das standardmäßige Lagerspiel sorgt für optimale Stabilität, während der Stahlblechkäfig die Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen und kurzzeitigen Belastungsspitzen erhöht. Zudem ist das Lager für hohe Drehzahlen ausgelegt und bietet durch seine moderate Reibung eine verbesserte Energieeffizienz.
Wartung:
Durch die integrierten Dichtungen bleibt das Schmiermittel zuverlässig im Lagerinneren, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird. Dennoch wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um Temperatur, Vibrationen und Geräusche zu überwachen und eventuelle Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen. Das Lager ist werkseitig geschmiert und benötigt nur selten eine Nachschmierung.
AbDichtung:
Die Dichtung dieses FAG-Lagers basiert auf beidseitig angebrachten Gummilippendichtungen. Diese bieten einen effektiven Schutz gegen Staub, Wasser und andere Verunreinigungen. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass das Schmiermittel im Lagerinneren bleibt, wodurch die Leistung optimiert und die Lebensdauer verlängert wird. Die Dichtungen sind leicht reibungsresistent und bieten so einen optimalen Kompromiss zwischen Schutz und geringem Drehmoment.
Markeninformation:
FAG ist eine renommierte Marke der Schaeffler-Gruppe, die sich auf die Entwicklung und Herstellung hochpräziser Lager spezialisiert hat. Mit über 140 Jahren Erfahrung steht FAG für Innovation, Zuverlässigkeit und fortschrittliche Technologien. Die Produkte werden in verschiedenen industriellen Bereichen eingesetzt und erfüllen höchste Anforderungen – von der Luft- und Raumfahrt über die Automobilindustrie bis hin zum Maschinenbau.
Stärken:
• Optimierte Leistung: Generation-C-Design reduziert Geräuschentwicklung und Reibung.
• Hohe Belastbarkeit: Widerstandsfähig gegenüber hohen radialen und moderaten axialen Kräften.
• Lange Lebensdauer: Dichtungen schützen das Schmiermittel und minimieren den Verschleiß.
• Geringer Wartungsaufwand: Effektiver Schutz vor Verunreinigungen reduziert Wartungseinsätze.
• Vielseitige Einsetzbarkeit: Geeignet für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Anwendungen:
Dieses Lager wird in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt. Es ist ideal für Förder- und Handlingsysteme und gewährleistet zuverlässige Leistung in Produktionslinien. Zudem kommt es in landwirtschaftlichen und Baumaschinen zum Einsatz, wo es extremen Betriebsbedingungen standhält. Auch in der Automobilindustrie findet es Verwendung, insbesondere in Motoren und Lenksystemen. Darüber hinaus wird es in Werkzeugmaschinen und Haushaltsgeräten geschätzt, da es zuverlässige Funktion und geringen Wartungsaufwand kombiniert.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist so konzipiert, dass es hohe radiale Belastungen aufnehmen kann, während es gleichzeitig moderate axiale Kräfte toleriert. Sein integriertes Dichtungssystem aus reibungsarmen Gummidichtungen schützt wirksam vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen und verlängert so seine Lebensdauer. Das standardmäßige Lagerspiel sorgt für optimale Stabilität, während der Stahlblechkäfig die Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen und kurzzeitigen Belastungsspitzen erhöht. Zudem ist das Lager für hohe Drehzahlen ausgelegt und bietet durch seine moderate Reibung eine verbesserte Energieeffizienz.
Wartung:
Durch die integrierten Dichtungen bleibt das Schmiermittel zuverlässig im Lagerinneren, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird. Dennoch wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um Temperatur, Vibrationen und Geräusche zu überwachen und eventuelle Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen. Das Lager ist werkseitig geschmiert und benötigt nur selten eine Nachschmierung.
AbDichtung:
Die Dichtung dieses FAG-Lagers basiert auf beidseitig angebrachten Gummilippendichtungen. Diese bieten einen effektiven Schutz gegen Staub, Wasser und andere Verunreinigungen. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass das Schmiermittel im Lagerinneren bleibt, wodurch die Leistung optimiert und die Lebensdauer verlängert wird. Die Dichtungen sind leicht reibungsresistent und bieten so einen optimalen Kompromiss zwischen Schutz und geringem Drehmoment.
Markeninformation:
FAG ist eine renommierte Marke der Schaeffler-Gruppe, die sich auf die Entwicklung und Herstellung hochpräziser Lager spezialisiert hat. Mit über 140 Jahren Erfahrung steht FAG für Innovation, Zuverlässigkeit und fortschrittliche Technologien. Die Produkte werden in verschiedenen industriellen Bereichen eingesetzt und erfüllen höchste Anforderungen – von der Luft- und Raumfahrt über die Automobilindustrie bis hin zum Maschinenbau.
Stärken:
• Optimierte Leistung: Generation-C-Design reduziert Geräuschentwicklung und Reibung.
• Hohe Belastbarkeit: Widerstandsfähig gegenüber hohen radialen und moderaten axialen Kräften.
• Lange Lebensdauer: Dichtungen schützen das Schmiermittel und minimieren den Verschleiß.
• Geringer Wartungsaufwand: Effektiver Schutz vor Verunreinigungen reduziert Wartungseinsätze.
• Vielseitige Einsetzbarkeit: Geeignet für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Anwendungen:
Dieses Lager wird in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt. Es ist ideal für Förder- und Handlingsysteme und gewährleistet zuverlässige Leistung in Produktionslinien. Zudem kommt es in landwirtschaftlichen und Baumaschinen zum Einsatz, wo es extremen Betriebsbedingungen standhält. Auch in der Automobilindustrie findet es Verwendung, insbesondere in Motoren und Lenksystemen. Darüber hinaus wird es in Werkzeugmaschinen und Haushaltsgeräten geschätzt, da es zuverlässige Funktion und geringen Wartungsaufwand kombiniert.
Stärken
Dieses Rillenkugellager gewährleistet einen optimalen Betrieb bei hohen Drehzahlen und über einen weiten Temperaturbereich und garantiert eine stabile und zuverlässige Leistung in verschiedenen Industrieumgebungen. Die C-Generation bietet zusätzliche Vorteile, darunter geringere Geräuschentwicklung und Reibung dank hochwertiger Kugeln, einer optimierten Oberflächenbeschaffenheit und einem steifen Käfig. Diese Verbesserungen führen zu Energieeinsparungen, besserem Schutz vor Verunreinigungen, verlängerter Lebensdauer und erhöhter Wirtschaftlichkeit.
Anwendungen
Dieses Lager eignet sich insbesondere für Anlagen, die hohe Präzision und Zuverlässigkeit erfordern. Im Automobil-, Landwirtschafts- und Fertigungssektor spielt dieses Lager eine zentrale Rolle bei der Gewährleistung des reibungslosen Betriebs von Maschinen und der Minimierung von Produktionsausfällen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63..-c-2hrs>v |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 15700 rpm |
| Bohrungsdurchmesser | 17 mm |
| Genauigkeit | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15800 N |
| Gewicht | 0,12 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std