Rillenkugellager FAG 61805-2RSR>N, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:61805-2RSR>N
Rubix:3329843
Hersteller:0576345640000
EAN:4064328074897
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61805-2RSR>N (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Das FAG Rillenkugellager ist für radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen ausgelegt. Seine offene Bauweise erleichtert die Montage und macht es ideal für Anwendungen, bei denen es auf geringe Reibung und hohe Präzision ankommt.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Lager hat einen robusten Stahlblechkäfig. Es ist für die Bewältigung hoher Radiallasten und mäßiger Axiallasten ausgelegt. Durch den Verzicht auf Dichtungen und die standardmäßige radiale Lagerluft wird die Reibung reduziert, so dass hohe Drehzahlen bei stabilen Betriebsbedingungen erreicht werden können. Seine Standardluft bietet außerdem einen optimalen Kompromiss zwischen Schwingungsdämpfung und Steifigkeit und trägt so zu kontrollierten Geräuschpegeln bei.

Wartung:
Die Wartung dieses Lagers ist entscheidend, um seine Langlebigkeit zu gewährleisten. Eine regelmäßige Schmierung, die den Einsatzbedingungen angepasst ist, wird empfohlen. Bei regelmäßigen Inspektionen können mögliche Anomalien wie Geräusche, übermäßige Temperatur oder Vibrationen festgestellt werden. Bei Verschleißerscheinungen ist ein schneller Austausch ratsam, um weitere Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden.

Dichtheit:
Dieses Lager ist ein offener Typ ohne Dichtungen. Es ist daher äußeren Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt. Daher eignet sich dieses Modell besonders für Umgebungen, die wenig Verunreinigungen ausgesetzt sind. Das Fehlen von Dichtungen erleichtert den Zugang für Wartungsarbeiten, erfordert jedoch besondere Aufmerksamkeit für Schmierung und Korrosionsschutz.

Markeninformationen:
Schaeffler, ein weltweit renommierter Industriekonzern, steht für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit im Bereich der Wälzlagertechnologie und der Maschinenbaulösungen. Die zur Schaeffler Gruppe gehörende Marke FAG hat sich als unangefochtener Branchenführer etabliert und bietet ein breites Spektrum an Wälzlagern für die anspruchsvollsten Anforderungen der unterschiedlichsten Branchen.
.
Ideal für radiale und axiale Belastungen bietet dieses hochwertige Rillenkugellager der Marke FAG eine erhöhte Lebensdauer und reduziert den Wartungsaufwand. Die beidseitigen Gummidichtungen schützen zuverlässig vor Verunreinigungen und sorgen gleichzeitig für eine dauerhaft wirksame Schmierung. Damit ist dieses Lager eine zuverlässige Lösung für industrielle Anwendungen in feuchten oder staubigen Umgebungen.

Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager ist mit einer einreihigen Kugelreihe und beidseitigen Gummidichtungen ausgestattet, welche für eine verstärkte Abdichtung sorgen. Es wurde speziell entwickelt, um hohe radiale Lasten und moderate axiale Kräfte zu tragen. Der robuste Stahlblechkäfig ist widerstandsfähig gegenüber Stößen und kurzzeitigen Belastungsspitzen. Mit dem standardmäßigen radialen Lagerspiel (CN) gewährleistet das Lager eine gleichbleibende Leistung, geringe Geräuschentwicklung und Vibrationsresistenz. Dank seiner Eignung für hohe Drehzahlen ist es die ideale Wahl für Anwendungen, bei denen Präzision und Zuverlässigkeit gefragt sind.

Wartung:
Durch die effektiven Gummidichtungen, welche das Schmiermittel zuverlässig zurückhalten und vor Schmutz schützen, ist dieses Lager wartungsarm konzipiert. Dennoch wird empfohlen, das Lager, insbesondere den Zustand der Dichtungen, die Betriebstemperatur und eventuelle Vibrationen, regelmäßig zu überwachen. Periodische Geräusch- und Temperaturkontrollen ermöglichen eine frühzeitige Erkennung potenzieller Abweichungen. Es eignet sich ideal für Einsatzbereiche, in denen die Wartung auf ein Minimum beschränkt sein muss.

Dichtung:
Die Dichtung erfolgt über beidseitige Gummilippendichtungen, die einen hervorragenden Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen bieten. Gleichzeitig sind sie beständig gegenüber Ölen und Fetten. Diese verstärkte Abdichtung ermöglicht den Einsatz in herausfordernden Umgebungen und verlängert die Lebensdauer des Produkts. Zu beachten ist, dass durch die Dichtungen ein leicht erhöhter Anlaufwiderstand entstehen kann, was insbesondere relevant bei drehmomentempfindlichen Anwendungen ist.

Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe und steht weltweit für eine hervorragende Kompetenz in der Herstellung hochwertiger Wälzlager. Seit über 130 Jahren entwickelt FAG innovative Lösungen im Bereich der Lagertechnologie, mit zuverlässigen Produkten für Branchen wie die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt sowie den schweren Maschinenbau. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Leistungsfähigkeit gehört FAG zu den führenden Anbietern im Markt für mechanische Komponenten.

Stärken:
• Erweiterter Schutz: Beidseitige Gummidichtungen für optimale Abdichtung
• Langlebigkeit: Entwickelt für den Einsatz in feuchten und staubbelasteten Umgebungen
• Stabile Leistung: Standardmäßiges Lagerspiel (CN) für Vibrationsausgleich und ausgewogene Steifigkeit
• Wartungsarm: Effektive Dichtungen halten Schmiermittel zurück und reduzieren Instandhaltungsmaßnahmen
• Vielseitigkeit: Geeignet für radiale und axiale Belastungen in den unterschiedlichsten Anwendungen

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager findet in zahlreichen Industriezweigen Anwendung. Es eignet sich ideal für Förderanlagen, Land- und Baumaschinen sowie Getriebe und Motorreduzierer. In der Automobilindustrie wird es unter anderem in Radlagern, Lenksystemen und Umlenkrollen eingesetzt. Darüber hinaus ist es passend für Haushaltsgeräte, Werkzeugmaschinen und Anlagen der Lebensmittelverarbeitung. Dank seiner robusten Bauweise und zuverlässigen Abdichtung ist es eine verlässliche Lösung für anspruchsvolle Einsatzbereiche.

Stärken

- Offenes Design für geringe Reibung und hohe Geschwindigkeiten;
- Hält hohen radialen Belastungen und moderaten axialen Belastungen stand;
- Einfache Montage und Wartung, da keine Dichtungen vorhanden sind;
- Geeignet für saubere Umgebungen mit regelmäßiger Wartung.

Anwendungen

Dieses Lager ist ideal für Fördersysteme, Materialhandhabungsgeräte, landwirtschaftliche Maschinen und Werkzeugmaschinen. Es wird auch in Riemenscheibensystemen und Führungsrollen verwendet. Seine robuste Konstruktion und seine Fähigkeit, verschiedenen Belastungen standzuhalten, machen es zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene industrielle Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie618
Käfigstahl
Grenzdrehzahl9500 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r2940 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4300 N
Gewicht0,021 kg
13,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an