Rillenkugellager FAG 6204-C-2HRS>V, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6204-C-2HRS>V
Rubix:3028605
Hersteller:0949834100000
EAN:4054372546662
6204-C-2HRS>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6204-C-2HRS>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Dieses FAG-Rillenkugellager vereint Leistung und Langlebigkeit. Es wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen und ermöglicht eine reibungslose Kraftübertragung. Dank der Generation C zeichnet es sich durch einen niedrigen Geräuschpegel, optimierte Reibung und eine verbesserte Dichtung aus, wodurch es sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen eignet.

Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist so konzipiert, dass es hohe radiale Belastungen aufnehmen kann, während es gleichzeitig moderate axiale Kräfte toleriert. Sein integriertes Dichtungssystem aus reibungsarmen Gummidichtungen schützt wirksam vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen und verlängert so seine Lebensdauer. Das standardmäßige Lagerspiel sorgt für optimale Stabilität, während der Stahlblechkäfig die Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen und kurzzeitigen Belastungsspitzen erhöht. Zudem ist das Lager für hohe Drehzahlen ausgelegt und bietet durch seine moderate Reibung eine verbesserte Energieeffizienz.

Wartung:
Durch die integrierten Dichtungen bleibt das Schmiermittel zuverlässig im Lagerinneren, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird. Dennoch wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um Temperatur, Vibrationen und Geräusche zu überwachen und eventuelle Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen. Das Lager ist werkseitig geschmiert und benötigt nur selten eine Nachschmierung.

AbDichtung:
Die Dichtung dieses FAG-Lagers basiert auf beidseitig angebrachten Gummilippendichtungen. Diese bieten einen effektiven Schutz gegen Staub, Wasser und andere Verunreinigungen. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass das Schmiermittel im Lagerinneren bleibt, wodurch die Leistung optimiert und die Lebensdauer verlängert wird. Die Dichtungen sind leicht reibungsresistent und bieten so einen optimalen Kompromiss zwischen Schutz und geringem Drehmoment.

Markeninformation:
FAG ist eine renommierte Marke der Schaeffler-Gruppe, die sich auf die Entwicklung und Herstellung hochpräziser Lager spezialisiert hat. Mit über 140 Jahren Erfahrung steht FAG für Innovation, Zuverlässigkeit und fortschrittliche Technologien. Die Produkte werden in verschiedenen industriellen Bereichen eingesetzt und erfüllen höchste Anforderungen – von der Luft- und Raumfahrt über die Automobilindustrie bis hin zum Maschinenbau.

Stärken:
• Optimierte Leistung: Generation-C-Design reduziert Geräuschentwicklung und Reibung.
• Hohe Belastbarkeit: Widerstandsfähig gegenüber hohen radialen und moderaten axialen Kräften.
• Lange Lebensdauer: Dichtungen schützen das Schmiermittel und minimieren den Verschleiß.
• Geringer Wartungsaufwand: Effektiver Schutz vor Verunreinigungen reduziert Wartungseinsätze.
• Vielseitige Einsetzbarkeit: Geeignet für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Anwendungen:
Dieses Lager wird in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt. Es ist ideal für Förder- und Handlingsysteme und gewährleistet zuverlässige Leistung in Produktionslinien. Zudem kommt es in landwirtschaftlichen und Baumaschinen zum Einsatz, wo es extremen Betriebsbedingungen standhält. Auch in der Automobilindustrie findet es Verwendung, insbesondere in Motoren und Lenksystemen. Darüber hinaus wird es in Werkzeugmaschinen und Haushaltsgeräten geschätzt, da es zuverlässige Funktion und geringen Wartungsaufwand kombiniert.


Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie62..-c-2hrs
Grenzdrehzahl14500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14700 N
4,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,22 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an