EINWEGSTÖPSEL PURA-FIT SNR 36 DB PAPIER PP30090001, ein Paar im Papiertütchen

Einwegohrstöpsel Pura-Fit

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Moldex:770001
Rubix:2760725
Hersteller:770001
EAN:4019444003443
EINWEGSTÖPSEL PURA-FIT SNR 36 DB PAPIER PP30090001, ein Paar im Papiertütchen
brand logo

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR35 dB
Gedrehtnein
Hauptmaterialpolyurethan
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EINWEGSTÖPSEL PURA-FIT SNR 36 DB PAPIER PP30090001, ein Paar im Papiertütchen


Die Moldex Pura-Fit® 7700 Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel wurden entwickelt, um in lärmintensiven Arbeitsumgebungen einen optimalen Schutz zu bieten. Dank ihres weichen und zugleich formstabilen Schaums gewährleisten sie eine sehr hohe Schalldämmung (SNR 35 dB) und bleiben, auch bei längerem Tragen, angenehm zu nutzen.

Eigenschaften:
Diese Gehörschutzstöpsel bestehen aus einem speziell entwickelten Polyurethanschaum, welcher bei der Anwendung sowohl weich als auch ausreichend fest ist. Dadurch lassen sie sich leicht zusammendrücken und passen sich nach dem Einsetzen dem Gehörgang an, indem sie in ihre ursprüngliche Form zurückkehren. So entsteht ein sicherer, komfortabler Sitz ohne übermäßigen Druck. Die leuchtend grüne Farbe ermöglicht eine schnelle Sichtkontrolle, während die glatte, angenehme Oberfläche den Tragekomfort auch über lange Zeiträume hinweg erhöht. Sie sind leicht, hygienisch und sowohl für den täglichen Einsatz in industriellen Bereichen als auch für private Anwendungen geeignet.

Spezifikationen:
• Produktreferenz: 770001
• Menge: 200 Paar
• Typ: Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel
• Material: Polyurethanschaum (PU)
• Schalldämmung: SNR 35 dB
• HML-Werte: H = 35 dB, M = 33 dB, L = 31 dB
• Gewicht pro Paar: 1,3 g
• Farbe: Leuchtgrün
• Größe: Universal (6 – 12 mm)
• Haltbarkeit: 4 Jahre ab Herstellungsdatum (ungeöffnet und sachgerecht gelagert)
• Verpackung: 200 einzeln verpackte Paare in einem Kartonspender

Normen:
• Entspricht der Norm EN 352-2 für Gehörschutz
• CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung
• Erfüllt die Anforderungen der deutschen DGUV-Regel 112-194 hinsichtlich der Erkennbarkeit von Warnsignalen und der Sprachverständlichkeit
• Hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk

Stärken

• Hohe Schalldämmung von 35 dB für zuverlässigen Schutz selbst in extrem lauten Bereichen
• Angenehmer Tragekomfort dank weichem Schaum, der sich natürlich an das Ohr anpasst, ohne Druck zu erzeugen
• Einfaches Einsetzen und sicherer Sitz für dauerhafte, verlässliche Schutzwirkung über den gesamten Arbeitstag
• Gut sichtbare grüne Farbe für eine schnelle Kontrolle am Arbeitsplatz

Anwendungen

Diese Gehörschutzstöpsel eignen sich für eine Vielzahl von Einsatzbereichen, in denen ein zuverlässiger Lärmschutz unerlässlich ist. Sie werden besonders für Mitarbeiter in industriellen Umgebungen empfohlen, etwa in Produktionsstätten, mechanischen Werkstätten oder auf Baustellen. Ebenso sind sie ideal für Logistik-, Wartungs- oder Transportbereiche, in denen hohe Lärmbelastungen auftreten.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR35 dB
Gedrehtnein
Hauptmaterialpolyurethan
Typeinweg
Werkstoffpolyurethanschaum
0,15 € exkl. MwSt.
/ Paar
0,18 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std