Referenzen
Gutekunst:2.00X28.00X50.00D
Rubix:66013
Hersteller:D-234L




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 50 mm |
Produktdetails : 2.00X28.00X50.00D Druckfeder D-234L
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,62 mm, Steigung der Feder (s):13,714 mm, Federrate(R):2,122 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,76 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):36,24 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):76,88 N, Toleranz Fn (Fntol):6,72 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,14 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):20,66 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):73,96 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,68 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,62 mm, Steigung der Feder (s):13,714 mm, Federrate(R):2,122 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):13,76 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):36,24 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):76,88 N, Toleranz Fn (Fntol):6,72 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):15,14 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):20,66 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):73,96 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,68 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std