Referenzen
Gutekunst:2.00X28.00X115.00D
Rubix:66016
Hersteller:D-234N




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 115 mm |
Produktdetails : 2.00X28.00X115.00D Druckfeder D-234N
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):5,1 mm, Steigung der Feder (s):13,294 mm, Federrate(R):0,874 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,7 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):87,3 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):76,26 N, Toleranz Fn (Fntol):5,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):31,05 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):50,19 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):73,34 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,56 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):5,1 mm, Steigung der Feder (s):13,294 mm, Federrate(R):0,874 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,7 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):87,3 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):76,26 N, Toleranz Fn (Fntol):5,6 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):31,05 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):50,19 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):73,34 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):5,56 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 2 mm |
| Länge | 115 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std