Referenzen
Gutekunst:0.63X6.30X54.00D
Rubix:64761
Hersteller:D-100




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 6,93 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 54 mm |
Produktdetails : 0.63X6.30X54.00D-(D-100) Druckfeder D-100
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,88 mm, Steigung der Feder (s):2,885 mm, Federrate(R):0,347 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,83 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):37,17 mm, Knicklänge(Lk):44,99 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,24 N, Toleranz Fn (Fntol):0,85 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,29 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):20,91 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,74 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,84 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,88 mm, Steigung der Feder (s):2,885 mm, Federrate(R):0,347 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):15,83 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):37,17 mm, Knicklänge(Lk):44,99 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):13,24 N, Toleranz Fn (Fntol):0,85 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):17,29 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):20,91 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):12,74 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,84 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,93 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,63 mm |
| Länge | 54 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std