Referenzen
Gutekunst:3.00X34.00X87.10D
Rubix:66287
Hersteller:D-288Z-12




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 37 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 3 mm |
| Länge | 87,1 mm |
Produktdetails : 3.00X34.00X87.10D Druckfeder D-288Z-12
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,73 mm, Steigung der Feder (s):15,291 mm, Federrate(R):3,817 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,33 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):59,77 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):228,1 N, Toleranz Fn (Fntol):13,85 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):29,24 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):218,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,71 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):2,73 mm, Steigung der Feder (s):15,291 mm, Federrate(R):3,817 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):27,33 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):59,77 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):228,1 N, Toleranz Fn (Fntol):13,85 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):29,75 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):29,24 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):218,9 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):13,71 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 3 mm |
| Länge | 87,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std