Referenzen
Gutekunst:0.40X4.00X7.50D-VA
Rubix:134923
Hersteller:VD-048




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,4 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 7,5 mm |
Produktdetails : 0.40X4.00X7.50D-VA Druckfeder VD-048-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,42 mm, Steigung der Feder (s):1,857 mm, Federrate(R):1 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,55 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,55 N, Toleranz Fn (Fntol):0,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,13 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,21 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,37 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,48 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):0,42 mm, Steigung der Feder (s):1,857 mm, Federrate(R):1 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):2,95 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):4,55 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):4,55 N, Toleranz Fn (Fntol):0,49 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):3,13 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):2,21 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):4,37 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):0,48 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,4 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,4 mm |
| Länge | 7,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen