Referenzen
Gutekunst:0.80X4.00X19.50D
Rubix:64903
Hersteller:D-141




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 19,5 mm |
Produktdetails : 0.80X4.00X19.50D Druckfeder D-141
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,61 mm, Steigung der Feder (s):1,496 mm, Federrate(R):5,216 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,98 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,52 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):34,01 N, Toleranz Fn (Fntol):3,68 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,67 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,13 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):30,41 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,62 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):0,61 mm, Steigung der Feder (s):1,496 mm, Federrate(R):5,216 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):12,98 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):6,52 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):34,01 N, Toleranz Fn (Fntol):3,68 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):13,67 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):4,13 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):30,41 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):3,62 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,8 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
| Länge | 19,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std